Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36325 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KQQ

INELE DE PALAN ADB MFG. 36325 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KQQ Model: 36325

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€311.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lățimea interioară2 3 / 16 "
Capacitate de încărcare5000 lbs.
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 grade
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.5 "
Lungimea filetului1.229 "
Dimensiune de filet3 / 4-10
Cuplul100 ft. Lbs.
Lăţime3 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.053
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)12.37
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Gama de mișcare: se rotește la 360°
  • Factor de proiectare: minim 5:1 în orice direcție, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, unitatea este furnizată într-o singură (1) bucată, astfel încât piesele să nu se piardă, auto-aliniere în direcția sarcinii.
  • Finisaj: oțel aliat, finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeMişcarePreț
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36305 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KQL 36305800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grade€167.20
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36310 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KQM 363101000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grade€167.20
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36315 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KQN 363152500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grade€211.11
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36320 Inel de ridicare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 5/8-11, 60 ft. lbs. Cuplu | CD6KQP 363204000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 grade€211.11
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36330 Inel de ridicare, 7000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KQR 363307000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grade€454.77
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36335 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu | CD6KQT 363358000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grade€454.77
BUCȘĂ AMERICAN DRILL 36340 Inel de ridicare, 10000 lbs. Capacitate de încărcare, 1-8 dimensiune filet, 230 ft. lbs. Cuplu | CD6KQU 3634010000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 grade€454.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 36325 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu
€311.30 /unitate