ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare cu tragere laterală Heavy Duty®, standard


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: Aliaj de oțel , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLăţimeLățimea interioarăGrosimeMişcarePreț (ex. TVA)
A
36305
800 lbs.5 / 16-187 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A
36310
1000 lbs.3 / 8-1612 ft. Lbs.0.479 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€167.20
A
36315
2500 lbs.1 / 2-1328 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A
36320
4000 lbs.5 / 8-1160 ft. Lbs.0.979 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€211.11
A
36325
5000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.229 "3 7 / 8 "2 3 / 16 "0.5 "360 °€311.30
A
36330
7000 lbs.3 / 4-10100 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A
36335
8000 lbs.7 / 8-9160 ft. Lbs.1.25 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77
A
36340
10000 lbs.1-8230 ft. Lbs.1.5 "5.25 "3 1 / 8 "0.75 "360 °€454.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?