Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă pentru foraj american 5803015 Inel de sarcină pivot pentru montare sudată, 3000 lbs. capacitate | CD6KRK

INELE DE PALAN ADB MFG. 5803015 Inel de sarcină pivot pentru montare sudată, 3000 lbs. capacitate

În stoc
Articol: CD6KRK Model: 5803015

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€44.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Capacitate de încărcare3000 lbs.
MaterialAliaj de oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3861
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inelul pivotează sub sarcină 180(o)
  • Montat prin sudură pe partea superioară sau laterală a sarcinilor
  • Grad 100
  • Oțel aliat forjat de înaltă rezistență
  • Factorul de proiectare 4:1
  • 100% testat Magnaflux
  • Inel finisat cu vopsea epoxidica

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Capacitate de încărcareMişcareInălțime totalăLăţimePreț
Bucșă de foraj AMERICAN 5803025 Inel de sarcină pivot pentru montare sudată, 5000 lbs. capacitate | CD6KRL 580302545mm5000 lbs.-91mm-€53.69
AMERICAN DRILL BUSHING 5803004 Inel de ridicare a sarcinii cu pivot, montare prin sudură, capacitate de încărcare de 8000 lb | CD6KRM 580300451mm8000 lbs.-102mm-€63.27
AMERICAN DRILL BUSHING 5803067 Inel de ridicare a sarcinii pivotante, montare prin sudură, oțel aliat | CD6KRN 5803067-13400 lbs.-141mm115mm€113.53
AMERICAN DRILL BUSHING 5803010 Inel de ridicare a sarcinii cu pivot, montare prin sudură, capacitate de încărcare de 20000 lb | CD6KRP 580301067mm20000 lbs.-157mm-€157.70
Bucșă de foraj AMERICAN 5803016 Inel de sarcină pivot pentru montare sudată, 32000 lbs. capacitate | CD6KRQ 5803016100mm32000 lbs.---€330.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 5803015 Inel de sarcină pivot pentru montare sudată, 3000 lbs. capacitate
€44.49 /unitate