Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A1106BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AB3GZQ 1TDC1

AMERICAN LOCK A1106BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru

În stoc
Articol: AB3GZQ Model: A1106BLKCrucea Ref: 1TDC1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Finisaj corporaleloxat
Inaltimea corpului1.875 "
Lungimea corpului1.875 "
Material corpdin aluminiu anodizat
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriNegru
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareTumbler cu 5 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel de bor cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
AMERICAN LOCK A1106RED Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/4 inch | AB3GZL 1TDB6 A1106REDRoșuRoșu1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106YLW Lacăt de blocare cu cheie diferită galbenă cu diametru de 1/4 inch | AB3GZM 1TDB7 A1106YLWGalbenGalben1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AB3GZN 1TDB8 A1106BLUAlbastruAlbastru1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106GRN Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4 inch. Diametru | AB3GZP 1TDB9 A1106GRNVerdeVerde1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106ORJ Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie 1/4 inch diametru | AB3GZR 1TDC2 A1106ORJPortocaliuPortocaliu1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106CLR Lacăt de blocare cu cheie diferită argintie cu diametru de 1/4 inch | AD7HUR 4EMZ7 A1106CLRSilverSilver1.5 "Operatii Deschise€32.95
AMERICAN LOCK A1106BRN Lacăt de blocare cu cheie diferită maro 1/4in. Diametru | AD7HUU 4EMZ9 A1106BRNMaroMaro1.5 "Operatii Deschise€32.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A1106BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru
€32.95 /unitate