Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lacăt de blocare cu cheie de culoare verde 1/4 inch - Pachet De 12 | AF3NUQ 8A593

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet de 12

În stoc
Articol: AF3NUQ Model: A1106KAGRN SETOF12Crucea Ref: 8A593

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€414.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăVerde
Inaltimea corpului1.875 "
Lungimea corpului1.875 "
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriVerde
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDeopotrivă
Mecanism de blocareButelie cilindru cu 5 pini
Master KeyedNu
Număr de chei2
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel de bor cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCuloriPreț
AMERICAN LOCK A1106KAS3YLW Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 3 | AF3NWA 8A821 A1106KAS3YLWGalbenGalben€113.39
AMERICAN LOCK A1106KAS6BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 6 | AF3NWB 8A822 A1106KAS6BLUAlbastruAlbastru€198.86
AMERICAN LOCK A1106KAS3GRN Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet De 3 | AF4BRX 8PCN5 A1106KAS3GRNVerdeVerde€113.39
AMERICAN LOCK A1106KAS6YLW Lacăt de blocare cu cheie, galbenă de 1/4 inch - Pachet De 6 | AF4CTJ 8RE13 A1106KAS6YLWGalbenGalben€198.86
AMERICAN LOCK A1106KAS3BLU Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 3 | AF4EWU 8UK90 A1106KAS3BLUAlbastruAlbastru€113.39
AMERICAN LOCK A1106KARED SETOF12 Lacăt de blocare cu cheie roșie de 1/4 inch - Pachet De 12 | AF4MGT 9CEF6 A1106KARED SETOF12RoșuRoșu€414.20
AMERICAN LOCK A1106KABLU SETOF12 Lacăt de blocare cu cheie asemănătoare Albastru 1/4 inch - Pachet De 12 | AF4RAJ 9GDF4 A1106KABLU SETOF12AlbastruAlbastru€414.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A1106KAGRN SETOF12 Lacăt de blocare cu cheie verde 1/4 inch - Pachet de 12
€414.20 /unitate