Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A31KA Lacăt cu cheie asemănătoare 1-1/2 inch H 5 pini Aluminiu | AC7VHL 38W787

AMERICAN LOCK A31KA Lacăt cu cheie de 1-1/2 inch H 5 pini din aluminiu

În stoc
Element: AC7VHL Model: A31KACrucea Ref: 38W787
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
€35.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt non-reîncărcabil
Culoare carcasăSilver
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriSilver
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Numărul de pini5
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOțel aliat de bor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConfigurare ShackleÎnălțimea cătușeiTip cătușăPreț
AMERICAN LOCK A30KA Lacăt cu cheie de 1 inch H 5 pini Aluminiu | AC7VHJ 38W785 A30KAOperatii Deschise1"Operatii Deschise€29.12
AMERICAN LOCK A32KA Lacăt cu cheie de 3 inchi H 5 pini Aluminiu | AC7VHN 38W789 A32KAExtins3"Extins€35.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A31KA Lacăt cu cheie de 1-1/2 inch H 5 pini din aluminiu
€35.49 /unitate