Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A42KATAG Lacăt cu cheie asemănătoare 3 inch H 5 pini alamă | AD7KVT 4EZP1

AMERICAN LOCK A42KATAG Lacăt cu cheie de 3 inchi H 5 pini, alamă

În stoc
Element: AD7KVT Model: A42KATAGCrucea Ref: 4EZP1
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
€52.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt solid care nu poate fi regăsit
Culoare carcasăAur
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Inaltimea corpului1 13 / 16 "
Material corpAlama solida
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului3 / 4 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriAur
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCheie deopotrivă
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.25314
RekeyableNu
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei3"
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "
ModelaDreptunghiular
weatherabilityRezistență superioară la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8301104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiPreț
AMERICAN LOCK A41KATAG Lacăt cu cheie asemănătoare 1-1/2 inch H 5 pini alamă | AD7KVQ 4EZN8 A41KATAG1.5 "€50.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A42KATAG Lacăt cu cheie de 3 inchi H 5 pini, alamă
€52.25 /unitate