Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN LOCK A700NKA Lacăt cu diametrul de 2-1/2 inchi, bor | AD7KUR 4EZE7

AMERICAN LOCK A700NKA Lacăt cu diametrul de 2-1/2 inch din bor

În stoc
Element: AD7KUR Model: A700NKACrucea Ref: 4EZE7
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
€85.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt Rekeyable
Culoare carcasăSilver
Diapozitivul corpului.2.5 "
Finisaj corporalCromat
Material corpOţel
Stilul corpuluiRundă
Grosimea corpului1.125 "
Lățimea corpului2.5 "
CuloriSilver
Tip cheieDeopotrivă
Număr de chei2
Numărul de pini5
Se deschide cu cheia nr.27234
RekeyableDa
Nivel de securitateSecuritatea ridicată
Configurare ShackleOperatii Deschise
Catena Dia.7 / 16 "
Înălțimea cătușei1 1 / 16 "
Material cu cătușăBor întărit
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei15 / 16 "
ModelaRundă
weatherabilityUnele rezistențe la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.666
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8301104000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNivel de securitateDiapozitivul corpului.Material corpCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiModelaPreț
Lacăt Rekeyable AMERICAN LOCK A700 1-1/16 inch H cu cheie diferită 5 pini | AA9XWQ 1JAD5 A700Securitatea ridicată2.5 "Oțel solid7 / 16 "1 1 / 16 "Bor întărit15 / 16 "Rundă€81.35
AMERICAN LOCK A700KA Lacăt cu cheie cu cheie 1-1/16 inch H cu cheie asemănătoare 6 pini | AA9XWR 1JAD7 A700KASecuritatea ridicată2.5 "Oțel solid7 / 16 "1 1 / 16 "Bor întărit15 / 16 "Rundă€83.85
AMERICAN LOCK A5400KA Lacăt cu cheie cu cheie de 1-1/8 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AC7VHX 38W812 A5400KASecuritatea ridicată-Oţel inoxidabil5 / 16 "1.125 "Oţel inoxidabil3 / 4 "Dreptunghiular€123.41
AMERICAN LOCK A5401KA Lacăt cu cheie cu cheie de 2 inchi H cu cheie identică, 5 pini | AC7VHY 38W813 A5401KASecuritatea ridicată-Oţel inoxidabil5 / 16 "2"Oţel inoxidabil3 / 4 "Dreptunghiular€135.54
AMERICAN LOCK A5260 Lacăt cu cheie cu cheie diferită de 1-1/8 inch H, 5 pini | AC9PLJ 3HWH4 A5260Securitate standard2"Oțel solid3 / 8 "1.125 "Bor întărit3 / 4 "Rundă€60.56
AMERICAN LOCK A5260KA Lacăt cu cheie cu cheie de 1-1/8 inch H cu cheie asemănătoare 5 pini | AC9PLK 3HWH5 A5260KASecuritate standard2"Oțel solid3 / 8 "1.125 "Bor întărit3 / 4 "Rundă€63.82
AMERICAN LOCK A5261 Lacăt cu cheie cu cheie diferită de 2 inchi H cu 5 pini | AC9PLL 3HWH6 A5261Securitate standard2"Oțel solid3 / 8 "2"Bor întărit3 / 4 "Rundă€68.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN LOCK A700NKA Lacăt cu diametrul de 2-1/2 inch din bor
€85.84 /unitate