AMERICAN STAINLESS PUMPS FDP1AH Centrifugal Pump, 1 hp, 115/230VAC, 64 ft | CN8HDU 60PY42

AMERICAN STAINLESS PUMPS Pompă centrifugă FDP1AH, 1 CP, 115/230 VCA, 64 ft

În stoc
Articol: CN8HDU Model: FDP1AHCrucea Ref: 60PY42

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,116.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4975
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN STAINLESS PUMPS Pompă centrifugă FDP1AH, 1 CP, 115/230 VCA, 64 ft
€1,116.00 /unitate