VARF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0555 Vârf de contact Bzl 1/16 inch M6 Cu - Pachet De 25 | AD6FPY 45F849

AMERICAN TORCH TIP 140-0555 Vârf de contact Bzl 1/16 inch M6 Cu - Pachet de 25

Element: AD6FPY Model: 140-0555Crucea Ref: 45F849

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului1/16 "M6 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.16
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPreț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0387 Vârf de contact Bzl 0.045 - Pachet De 10 | AD6FPP 45F839 140-03870.045 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0555 Vârf de contact Bzl 1/16 inch M6 Cu - Pachet de 25