Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51000.112.0700 Șurub hexagonal Oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 7 | AB8UJG 29DN98

APPROVED VENDOR U51000.112.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 7

În stoc
Articol: AB8UJG Model: U51000.112.0700Ref încrucișat: 29DN98 / 156N75
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
€58.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.125 "
finalizareaSimplu
Calitate18-8 (304)
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Lungime sub cap7"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.75 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0436
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158055
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.112.0700 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 1-1/8-7 x 7
€58.49 /unitate