Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF LANTERȚĂ AMERICANĂ 14A-364 Vârf de contact Tweco 3/64 inch - Pachet De 10 | AD6FWA 45G060

AMERICAN TORCH TIP 14A-364 Vârf de contact Tweco 3/64 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AD6FWA Model: 14A-364Crucea Ref: 45G060
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
€14.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.12
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VÂF LANTERȚĂ AMERICANĂ 14A-116 Vârf de contact Tweco 1/16 inch - Pachet De 10 | AD6FVZ 45G059 14A-1161 / 16 "10€14.44
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 14HT-52 Sfat de contact Tweco Hd Tprd. .052 - Pachet De 10 | AD6FWN 45G077 14HT-52HD Tprd. .052 "10€22.40
Vârf torță AMERICAN 14T-40 Vârf de contact Tweco Tapered .040 - Pachet De 10 | AD6FWV 45G084 14T-40Conic .040 "10€22.65
Vârf torță AMERICAN 16AS-116 Vârf de contact Tweco 1/16 inch - Pachet De 10 | AD6FXY 45G115 16AS-1161 / 16 "10€32.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 14A-364 Vârf de contact Tweco 3/64 inch - Pachet de 10
€14.12 /ambalaj