Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 16S-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FYE 45G123

AMERICAN TORCH TIP 16S-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet de 10

În stoc
Element: AD6FYE Model: 16S-116Crucea Ref: 45G123
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
€41.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.16
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0587 Vârf de contact 1/16 inch Bzl - Pachet De 10 | AD6FPZ 45F851 140-05871 / 16 "10€34.47
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0590 Vârf de contact 1/16 inch M8 Hard Bzl - Pachet De 10 | AD6FQA 45F852 140-05901/16 "M8 Hard10€50.82
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0616 Vârf de contact 1/16 inch M10 Bzl - Pachet De 10 | AD6FQB 45F853 140-06161/16 "M10"10€124.45
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 632797 Vârf de contact 1/16 inch Esab - Pachet De 10 | AD6FTV 45F979 6327971 / 16 "10€72.06
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15H-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXD 45G093 15H-1161 / 16 "10€42.96
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15HFC-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXL 45G102 15HFC-1161 / 16 "10€42.35
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 65-1162 Vârf de contact 1/16 inchi/.068 inchi - Pachet de 10 | AD6QAW 46Z889 65-11621/16 "/. 073"10€32.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 16S-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet de 10
€41.50 /ambalaj