Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0587 Vârf de contact 1/16 inch Bzl - Pachet De 10 | AD6FPZ 45F851

AMERICAN TORCH TIP 140-0587 Vârf de contact 1/16 inch Bzl - Pachet de 10

În stoc
Articol: AD6FPZ Model: 140-0587Crucea Ref: 45F851
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
€34.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)0.16
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0590 Vârf de contact 1/16 inch M8 Hard Bzl - Pachet De 10 | AD6FQA 45F852 140-05901/16 "M8 Hard10€50.82
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0616 Vârf de contact 1/16 inch M10 Bzl - Pachet De 10 | AD6FQB 45F853 140-06161/16 "M10"10€124.45
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 632797 Vârf de contact 1/16 inch Esab - Pachet De 10 | AD6FTV 45F979 6327971 / 16 "10€79.57
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15H-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXD 45G093 15H-1161 / 16 "10€43.18
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 15HFC-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FXL 45G102 15HFC-1161 / 16 "10€42.35
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 16S-116 Vârf de contact 1/16 inch Tweco - Pachet De 10 | AD6FYE 45G123 16S-1161 / 16 "10€41.50
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 65-1162 Vârf de contact 1/16 inchi/.068 inchi - Pachet de 10 | AD6QAW 46Z889 65-11621/16 "/. 073"10€32.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 140-0587 Vârf de contact 1/16 inch Bzl - Pachet de 10
€34.47 /ambalaj