Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 621-0286 Vârf de contact .045-3/64 inch inch - Pachet De 10 | AD6QMA 48A286

AMERICAN TORCH TIP 621-0286 Sfat de contact .045-3 / 64 inch inch - pachet de 10

În stoc
Articol: AD6QMA Model: 621-0286Crucea Ref: 48A286
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
€45.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de contact
Dimensiunea firului0.045-3/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea firuluiPkg. Cant.Preț
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0008 Sfat de contact 0.023 Bzl - Pachet De 10 | AD6FNX 45F820 140-0008-0.023 "1-
RFQ
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0169 Vârf de contact .035 M6 Cu Bzl - Pachet De 10 | AD6FPB 45F825 140-0169-.035 M6 Cu10€22.24
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0172 Vârf de contact .035 M6 Hard Bzl - Pachet De 10 | AD6FPC 45F826 140-0172-.035 M6 Greu10€50.82
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0177 Vârf de contact .035 M6 Cu Bzl - Pachet De 10 | AD6FPD 45F828 140-0177-.035 M6 Cu10€16.96
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0214 Vârf de contact .035 M8 Cu Bzl - Pachet De 10 | AD6FPE 45F830 140-0214-.035 M8 Cu10€33.08
VÂF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0217 Vârf de contact .035 M8 Hard Bzl - Pachet De 10 | AD6FPF 45F831 140-0217-.035 M8 Greu10€49.85
VARF TORȚĂ AMERICANĂ 140-0253 Sfat de contact 0.04 Bzl - Pachet De 10 | AD6FPJ 45F834 140-0253-0.04 "1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 621-0286 Sfat de contact .045-3 / 64 inch inch - pachet de 10
€45.64 /unitate