Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TY-RAP SS16-180-10 Legătură de cablu 16 inchi, gri metalic - Pachet De 10 | AE9FJD 6JE38

TY-RAP SS16-180-10 Legătură de cablu 16 inchi, gri metalic - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE9FJD Model: SS16-180-10Crucea Ref: 6JE38
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
€119.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată standard pentru exterior
Material de bazăMetal
CuloriGri metalizat
AmenajăriBlocare dublă
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime16 "
Material304 oțel inoxidabil
Max. Pachet Dia.4"
Detectabil de metaleDa
Temp. Gamă-112 grade până la 1000 grade F
Forța de tracțiune100 lb.
Grosime0.015 "
Cod instrumentD
Tip UL21
Lăţime0.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPreț
TY-RAP TY528MX Legătură de cablu 14.2 inchi negru - Pachet De 100 | AB2XLV 1PLP9 TY528MX4"NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.055 "A / B€122.43
TY-RAP TY5244M Legătură pentru cablu 14.5 inci natural - Pachet De 100 | AC9UWJ 3KG97 TY5244M4"NailonNaturalNu-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A€91.37
TY-RAP TY5244MX Legătură de cablu 14.5 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UWK 3KG98 TY5244MX4"NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A€115.98
TY-RAP TY524MX Legătură de cablu 5.5 inci neagră - Pachet De 100 | AC9UYW 3KH01 TY524MX1.25 "NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A€51.99
TY-RAP TY5253MX Legătură de cablu 11.4 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UYY 3KH03 TY5253MX3"NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€96.64
TY-RAP TY525MX Legătură de cablu 7.3 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UZA 3KH05 TY525MX1.75 "NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F50 lb.0.04 "A / B€63.22
TY-RAP TY526MX Legătură de cablu 11.1 inchi negru - Pachet De 100 | AC9UZC 3KH07 TY526MX3"NailonNegruNu-40 grade până la 185 grade F30 lb.0.04 "A€104.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TY-RAP SS16-180-10 Legătură de cablu 16 inchi, gri metalic - Pachet de 10
€119.05 /unitate