AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-32Y-3-TEFC Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 cale, dimensiune 36 inch, 18500 CFM, aluminiu

Element: CE8DQQ Model: 36DA-32Y-3-TEFC
€4,606.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMan Cooler
Diametrul lamei.36 "
Tipul de unitateDirect
ÎmprejmuireTEFC
HP3
RPM motor1725
Fază3
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.HPRPM motorFazăVoltajPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYF 18DA-1 / 41Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,481.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/41Y-3-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inch, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYG 18DA-1 / 41Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,247.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYH 18DA-1 / 42Y-1-EXP18 "1/417251115/230€2,835.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-1-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inchi, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYJ 18DA-1 / 42Y-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,409.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYK 18DA-1 / 42Y-3-EXP18 "1/417253230/460€2,670.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/42Y-3-TEFC Man Cooler cu jug pivotant cu 2 cai, dimensiune 18 inchi, 3050 CFM, aluminiu | CE8CYL 18DA-1 / 42Y-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,436.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/32Y-1-EXP Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 căi, dimensiune 18 inchi, 1/3 CP, 3450 CFM, aluminiu | CE8CZG 18DA-1 / 32Y-1-EXP18 "1/317251115/230€2,922.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-32Y-3-TEFC Frigitor pentru om cu jug pivotant cu 2 cale, dimensiune 36 inch, 18500 CFM, aluminiu
€4,606.14 /unitate