AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-3L-3-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 36 inchi, 3 CP, 20500 CFM, aluminiu

Articol: CE8DQR Model: 36DAL-3L-3-EXP
€4,941.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMan Cooler
Diametrul lamei.36 "
Tipul de unitateDirect
HP3
RPM motor1140
Tipul motoruluiDovada exploziei
Fază3
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.HPRPM motorFazăVoltajPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-EXP18 "1/417251115/230€2,016.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC Man Cooler cu suport mic, dimensiune 18 inch, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/230€1,590.27
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 18 inchi, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-EXP18 "1/417253230/460€1,851.82
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC Man Cooler cu suport mic, dimensiune 18 inch, 1/4 CP, 3050 CFM, aluminiu | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/460€1,617.00
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 18 inchi, 1/3 CP, 3450 CFM, aluminiu | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-EXP18 "1/317253230/460€1,996.91
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC Man Cooler cu suport mic, dimensiune 18 inch, 1/3 CP, 3450 CFM, aluminiu | CE8CYN 18DA-1 / 3L-3-TEFC18 "1/317253230/460€1,685.73
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 18 inchi, 1/3 CP, 3450 CFM, aluminiu | CE8CYP 18DA-1 / 3L-1-EXP18 "1/317251115/230€2,094.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-3L-3-EXP Frigitor pentru om cu suport joasă, dimensiune 36 inchi, 3 CP, 20500 CFM, aluminiu
€4,941.10 /unitate