AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AMLL-60-7 1/2-3-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 60 inch, trifazat, 3-7/1 CP | AG2QJU 3TE33

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC Aspirator de acoperiș, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 60 inch, trifazat, 3-7/1 CP

Articol: AG3QJU Model: AMLL-60-7 1/2-3-TEFCCrucea Ref: 33TE26
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,280.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei69.5 "
Lungimea bazei75 "
Lățimea bazei75 "
Diametrul lamei.60 "
CFM @ 0.000-In. SP47000
CFM @ 0.125-In. SP45500
CFM @ 0.250-In. SP43600
CFM @ 0.375-In. SP41000
CFM @ 0.500-In. SP38700
Gama CFM47000-38700
Tipul de unitateDirect
ÎmprejmuireTEFC
Fan RPM870
Material carcasăOțel cu ecartament greu
HP7-1 / 2
Max. BHP7.2
Max. Amperi de operare14
CP motor7.5
Hz motor60
RPM motor870
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Inălțime totală69.5 "
Fază3
Elice Dia.60 "
Gama RPM870
Dia de ax. Sheave End1.625 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.85
Control de vitezaN
Viteză controlabilăN
TipAxial
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 454.5
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)205.74
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.375-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.500-In. SPGama CFMFan RPMHPPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-EXP, cu tracțiune directă, rezistent la explozie, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300017251€4,276.49
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-TEFC, cu tracțiune directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300117251€3,915.46
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 18 inchi, trifazic, 3 CP | AG1QHV 3TE33 AM-18-1-3-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300217251€4,303.07
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, trifazat, 3 CP | AG1QHW 3TE33 AM-18-1-3-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300317251€3,821.26
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,695.27
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,244.28
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, trifazic, 3 CP | AG1QHZ 3TE33 AM-24-1-3-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,667.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AMLL-60-7 1/2-3-TEFC Aspirator de acoperiș, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 60 inch, trifazat, 3-7/1 CP
€14,280.23 /unitate