AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHY 33TE07

AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 24 inch, trifazat, 1 CP

În stoc
Element: AG3QHY Model: AM-24-1-1-TEFCCrucea Ref: 33TE07

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,244.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei39.5 "
Lungimea bazei39 "
Lățimea bazei39 "
Diametrul lamei.24 "
CFM @ 0.000-In. SP7425
CFM @ 0.125-In. SP7000
CFM @ 0.250-In. SP6350
CFM @ 0.375-In. SP5850
CFM @ 0.500-In. SP5000
Gama CFM7425-5000
Tipul de unitateDirect
ÎmprejmuireTEFC
Fan RPM1725
Material carcasăOțel cu ecartament greu
HP1
Max. BHP0.95
Max. Amperi de operare6.4
CP motor1
Hz motor60
RPM motor1725
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Inălțime totală39.5 "
Fază1
Elice Dia.24 "
Gama RPM1725
Dia de ax. Sheave End0.875 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.45
Control de vitezaN
Viteză controlabilăN
TipAxial
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCFM @ 0.375-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.500-In. SPGama CFMFan RPMHPPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-EXP, cu tracțiune directă, rezistent la explozie, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300017251€4,276.49
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-1-TEFC, cu tracțiune directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, 1 fază, 1 CP | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300117251€3,915.46
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 18 inchi, trifazic, 3 CP | AG1QHV 3TE33 AM-18-1-3-EXPVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300217251€4,303.07
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-18-1-3-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 18 inchi, trifazat, 3 CP | AG1QHW 3TE33 AM-18-1-3-TEFCVentilator de evacuare360034.5 "33 "30004600-300317251€3,821.26
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,695.27
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-3-EXP, cu acționare directă, antiexplozie, dimensiune 24 inch, trifazic, 3 CP | AG1QHZ 3TE33 AM-24-1-3-EXPVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,667.60
AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-3-TEFC, cu tracțiune directă, complet închis, dimensiune 24 inch, trifazic, 3 CP | AG1QJA 3TE33 AM-24-1-3-TEFCVentilator de evacuare585039.5 "39 "50007425-500017251€4,180.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING Aspirator de acoperiș AM-24-1-1-TEFC, cu acționare directă, complet închis, dimensiune 24 inch, trifazat, 1 CP
€4,244.28 /unitate