AMERICRAFT MANUFACTURING BPR27-1-3-EXP Ventilator de conductă, rezistent la explozie, dimensiune 27 inch, 3 fază, 1 CP

Element: CE8AMF Model: BPR27-1-3-EXP
€3,474.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de canal
Diametrul lamei.27 "
Tipul de unitateCurea
HP1
RPM motor1725
Tipul motoruluiDovada exploziei
Fază3
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.HPRPM motorFazăVoltajPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING B12-1/4-1-EXP Ventilator pentru conducte, rezistent la explozie, dimensiune 12 inch, monofazat, 1/1 CP | CE4AHK B12-1 / 4-1-EXP12 "1/417251115/230€1,834.64
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Ventilator pentru conducte B12-1/4-1-TEFC, complet închis, dimensiune 12 inch, monofazat, 1/1 CP | CE4AHL B12-1 / 4-1-TEFC12 "1/417251115/230€1,408.91
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING B12-1/4-3-EXP Ventilator pentru conducte, rezistent la explozie, dimensiune 12 inch, trifazic, 3/1 CP | CE4AHM B12-1 / 4-3-EXP12 "1/417253230/460€1,670.45
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Ventilator pentru conducte B12-1/4-3-TEFC, complet închis, dimensiune 12 inch, trifazic, 3/1 CP | CE4AHN B12-1 / 4-3-TEFC12 "1/417253230/460€1,435.64
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING B12-1/3-1-EXP Ventilator de conductă, rezistent la explozie, dimensiune 12 inch, 1 fază, 1/3 CP | CE8AHP B12-1 / 3-1-EXP12 "1/317251115/230€1,886.18
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING Ventilator pentru conducte B12-1/3-1-TEFC, complet închis, dimensiune 12 inchi, monofazat, 1/1 CP | CE3AHQ B12-1 / 3-1-TEFC12 "1/317251115/230€1,508.18
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING B12-1/3-3-EXP Ventilator pentru conducte, rezistent la explozie, dimensiune 12 inch, trifazic, 3/1 CP | CE3AHR B12-1 / 3-3-EXP12 "1/317253230/460€1,788.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BPR27-1-3-EXP Ventilator de conductă, rezistent la explozie, dimensiune 27 inch, 3 fază, 1 CP
€3,474.24 /unitate