AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 42 inch, 1 fază, 2 CP | AG3QHG 33TD91

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 42 inchi, 1 fază, 2 CP

În stoc
Articol: AG3QHG Model: BRV-842-2-1-TEFCCrucea Ref: 33TD91

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,770.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei51.25 "
Lungimea bazei57 "
Lățimea bazei57 "
Tip rulmentBloc de perne
Diametrul lamei.42 "
CFM @ 0.000-In. SP20653
CFM @ 0.125-In. SP19128
CFM @ 0.250-In. SP17503
CFM @ 0.375-In. SP15264
CFM @ 0.500-In. SP11319
Gama CFM20653-11319
Tipul de unitateCurea
ÎmprejmuireTEFC
Fan RPM725
Material carcasăOțel cu ecartament greu
HP2
Max. BHP1.65
Max. Temp admisie70 grade F
Max. Amperi de operare11.5
CP motor2
Hz motor60
RPM motor1725
Tensiunea motorului115/230
Locație de montareAcoperiş
Dia general.42 "
Inălțime totală51.25 "
Fază1
Elice Dia.42 "
Material eliceOţel
Gama RPM725
Dia de ax. Elice End (In.)0.875
Dia de ax. Sheave End0.875 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.24
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.24
Control de vitezaN
Viteză controlabilăN
TipAxial
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)160.02
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.375-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.500-In. SPGama CFMFan RPMHPMax. BHPPreț
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1/2 CP | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,198.78
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 24 inch, trifazat, 3/1 CP | AG2QGW 3TD33 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,131.52
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 24 inch, 1 fază, 1/2 CP | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,617.71
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 24 inch, trifazic, 3/1 CP | AG2QGY 3TD33 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.39€4,676.15
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 30 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,814.26
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 30 inch, trifazic, 3 CP | AG1QHA 3TD33 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.73€4,557.73
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 30 inch, 1 fază, 1 CP | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.73€5,351.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-2-1-TEFC Aspirator de acoperiș, transmisie prin curea, dimensiune 42 inchi, 1 fază, 2 CP
€6,770.37 /unitate