Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL 7428 Cheie fixă ​​5-5/16 - 5-3/4 inch | AF7MBD 21XX02

AMPCO METAL 7428 Cheie fixă ​​5-5/16 - 5-3/4 inch

În stoc
Articol: AF7MBD Model: 7428Crucea Ref: 21XX02

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€502.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie fixă ​​cu cheie fixată
Capacitate5-5/16 to 5-3/4"
finalizareaFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune
Adâncimea cârligului1 / 4 "
Grosimea cârligului1 / 2 "
Lungime15.25 "
MaterialNichel aluminiu bronz
Lungime totală15.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLungime totalăPreț
AMPCO METAL 7408 Cheie fixă ​​1-5/16 până la 1-7/16 in | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€174.02
AMPCO METAL 7424 Cheie fixă ​​4-5/16 - 4-9/16 inch | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€383.93
AMPCO METAL 7426 Cheie fixă ​​4-11/16 - 5-1/8 inch | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€351.32
AMPCO METAL 7400 Cheie fixă ​​15/32 - 9/16 inch | AF7MBC 21XX01 740015/32 până la 9/16 "4.25 "4.25 "€98.55
AMPCO METAL 7430 Cheie fixă ​​6-1/8 - 6-1/2 inch | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€506.92
AMPCO METAL 7402 Cheie fixă ​​5/8 - 13/16 inch | AF7MBF 21XX04 74025/8 până la 13/16 "4.25 "4.25 "€110.29
AMPCO METAL 7404 Cheie fixă ​​31/32 - 1-1/8 inch | AF7MBG 21XX05 740431/32 to 1-1/8"5.25 "5.25 "€124.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL 7428 Cheie fixă ​​5-5/16 - 5-3/4 inch
€502.57 /unitate