Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL 8264 Clește cu vârf cu ac, fără scântei, 6-1/4 inch | AH8DLF 38HY09

AMPCO METAL 8264 Clește cu vârf cu ac antiscântei 6-1/4 inch

În stoc
Articol: AH8DLF Model: 8264Crucea Ref: 38HY09
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
€507.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClește pentru nas
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaAlbastru
Tip mânerErgonomic
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1 9 / 16 "
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialCupru beriliu
Max. Deschiderea maxilarului2.375 "
Lungime totală6.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilNu este capabil de legare
Lățimea sfatului1 / 8 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Da
    • Izolat / Neizolat: Neizolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Nu
    • Decapant de sârmă: Nu
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL 8264 Clește cu vârf cu ac antiscântei 6-1/4 inch
€507.47 /unitate