Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL B-400 Perie de sârmă fără scântei 4 x 19 Bronz fosfor | AD7AKX 4CZ58

AMPCO METAL B-400 Perie de sârmă fără scântei 4 x 19 Bronz fosfor

În stoc
Element: AD7AKX Model: B-400Crucea Ref: 4CZ58
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
€85.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie fără zgârieturi
Material pentru brâuBronz fosforic
mâner Lungime13.75 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânercurb
Număr de rânduri4 x 19
Lungime totală13.75 "
Lungime tăiere1.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9603908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiLățimea perieimâner LungimeTip mânerLungime totalăLungime tăierePreț
AMPCO METAL B-401 Perie de sârmă fără scântei 6 x 19 Bronz fosfor | AC4DYF 2ZB24 B-4017.25 "2.25 "7.25 "Spate plat7.25 "1.75 "€156.95
AMPCO METAL TB-10 Perie de sârmă fără scântei 3 x 7 Bronz fosfor | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Periuta de dinti7.875 "1 / 2 "€14.42
AMPCO METAL B-399 Perie de sârmă fără scântei 4 x 16 Bronz fosfor | AD7AKW 4CZ57 B-3991.5 "1 / 2 "10 "Pantof8"1 / 2 "€89.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL B-400 Perie de sârmă fără scântei 4 x 19 Bronz fosfor
€85.60 /unitate