Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL B-401 Perie de sârmă fără scântei 6 x 19 Bronz fosfor | AC4DYF 2ZB24

AMPCO METAL B-401 Perie de sârmă fără scântei 6 x 19 Bronz fosfor

În stoc
Element: AC4DYF Model: B-401Crucea Ref: 2ZB24
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
€156.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie fără zgârieturi
Material pentru brâuBronz fosforic
Lungimea periei7.25 "
Lățimea periei2.25 "
mâner Lungime7.25 "
Manipulați materialulLemn
Tip mânerSpate plat
Număr de rânduri6 x 19
Lungime totală7.25 "
Lungime tăiere1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9603908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiLățimea perieimâner LungimeTip mânerLungime totalăLungime tăierePreț
AMPCO METAL TB-10 Perie de sârmă fără scântei 3 x 7 Bronz fosfor | AC4DYH 2ZB30 TB-101.875 "1 / 2 "7.875 "Periuta de dinti7.875 "1 / 2 "€14.42
AMPCO METAL B-399 Perie de sârmă fără scântei 4 x 16 Bronz fosfor | AD7AKW 4CZ57 B-3991.5 "1 / 2 "10 "Pantof8"1 / 2 "€89.23
AMPCO METAL B-400 Perie de sârmă fără scântei 4 x 19 Bronz fosfor | AD7AKX 4CZ58 B-400--13.75 "curb13.75 "1.125 "€85.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL B-401 Perie de sârmă fără scântei 6 x 19 Bronz fosfor
€156.95 /unitate