Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta rece AMPCO METAL C-22 3/4 inch x 14-1/2 inch | AD6MGR 46C047

AMPCO METAL C-22 Dalta rece 3/4 inch x 14-1/2 inch

În stoc
Articol: AD6MGR Model: C-22Crucea Ref: 46C047
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
€111.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDalta rece
Hex1 / 2 "
Lungime14.5 "
MaterialNichel aluminiu bronz
Număr de bucați1
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 4 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
Dalta rece AMPCO METAL C-18 1-1/16 inch x 9-1/4 inch | AD6MFC 46C011 C-181"9.25 "1-1/16 "€124.85
Dalta rece AMPCO METAL C-16 3/4 inch x 9 inch | AD6MFD 46C012 C-163 / 4 "9"3 / 4 "€100.67
Dalta rece AMPCO METAL C-13 3/4 inch x 6 inch | AD6MFE 46C013 C-135 / 8 "6"3 / 4 "€63.07
Dalta rece AMPCO METAL C-20 9/16 inch x 12 inch | AD6MFP 46C022 C-201 / 2 "12 "9 / 16 "€82.90
Dalta rece AMPCO METAL C-17 7/8 inch x 9 inch | AD6MFQ 46C023 C-177 / 8 "9"7 / 8 "€102.79
Dalta rece AMPCO METAL C-15 11/16 inch x 9-1/8 inch | AD6MHD 46C058 C-155 / 8 "9.125 "11 / 16 "€85.90
Dalta rece AMPCO METAL C-14 13/16 inch x 8 inch | AD7AKY 4CZ61 C-143 / 4 "8"13 / 16 "€89.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL C-22 Dalta rece 3/4 inch x 14-1/2 inch
€111.61 /unitate