Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Drept 1/2 x 10 Fără scântei | AD9GEE 4RPN1

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Drept 1/2 x 10 Fără scântei

În stoc
Element: AD9GEE Model: D-24Crucea Ref: 4RPN1
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
€118.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin Drift, tip drept
ConstrucţieBronz aluminiu
Amenajări1 piese
Hex1-1/8 "
Lungime10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1 / 2 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeDimensiunea sfaturilorPreț
AMPCO METAL D-20 Drift Pin Drept 1/4 x 6 Fără scântei | AD9GEA 4RPL6 D-201 / 2 "6"1 / 4 "€37.92
AMPCO METAL D-21 Drift Pin Drept 9/32 x 6 Fără scântei | AD9GEB 4RPL7 D-2111 / 16 "6"9 / 32 "€49.91
AMPCO METAL D-22 Drift Pin Drept 5/16 x 10 Fără scântei | AD9GEC 4RPL8 D-2213 / 16 "8"5 / 16 "€70.45
AMPCO METAL D-23 Drift Pin Drept 7/16 x 10 Fără scântei | AD9GED 4RPL9 D-2315 / 16 "10 "7 / 16 "€92.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL D-24 Drift Pin Drept 1/2 x 10 Fără scântei
€118.75 /unitate