Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-1/4D9MM Priză adâncime 9 mm metrică | AG2YCA 32NJ68

AMPCO METAL DW-1/4D9MM Priză adâncime 9 mm metrică

În stoc
Element: AG2YCA Model: DW-1 / 4D9MMCrucea Ref: 32NJ68
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
€147.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de puț adânc
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 15 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea9
Adâncimea soclului1-15/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
AMPCO METAL DW-1/4D4MM Mufă adâncime 4mm metrică | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm€139.14
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM Priză adâncime 4-1/2mm Metric | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.5€150.72
AMPCO METAL DW-1/4D5MM Priză adâncime 5 mm metrică | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"€150.72
AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Priză adâncime 5-1/2mm metrică | AG2YBW 32NJ64 DW-1 / 4D5.5MM5.5€150.73
AMPCO METAL DW-1/4D6MM Priză adâncime 6 mm metrică | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM6€145.15
AMPCO METAL DW-1/4D7MM Priză adâncime 7 mm metrică | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm€145.15
AMPCO METAL DW-1/4D8MM Priză adâncime 8 mm metrică | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM8€148.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D9MM Priză adâncime 9 mm metrică
€147.85 /unitate