Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Priză adâncime 5-1/2mm metrică | AG2YBW 32NJ64

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Priză adâncime 5-1/2mm metrică

În stoc
Articol: AG2YBW Model: DW-1 / 4D5.5MMCrucea Ref: 32NJ64

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€157.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de puț adânc
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1 15 / 16 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea5.5
Adâncimea soclului1-15/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0338
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.92
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
AMPCO METAL DW-1/4D4MM Mufă adâncime 4mm metrică | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm€145.95
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM Priză adâncime 4-1/2mm Metric | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.5€157.13
AMPCO METAL DW-1/4D5MM Priză adâncime 5 mm metrică | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"€157.88
AMPCO METAL DW-1/4D6MM Priză adâncime 6 mm metrică | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM6€157.13
AMPCO METAL DW-1/4D7MM Priză adâncime 7 mm metrică | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm€157.88
AMPCO METAL DW-1/4D8MM Priză adâncime 8 mm metrică | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM8€157.29
AMPCO METAL DW-1/4D9MM Priză adâncime 9 mm metrică | AG2YCA 32NJ68 DW-1 / 4D9MM9€160.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Priză adâncime 5-1/2mm metrică
€157.88 /unitate