Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Priză adâncime 1-11/16 inch Sae | AG2YEL 32NK32

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Priză adâncime 1-11/16 inch Sae

În stoc
Articol: AG2YEL Model: DW-3/4D1-11/16Crucea Ref: 32NK32
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
€648.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză de puț adânc
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.375 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-11/16 "
Adâncimea soclului3.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.57
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL DW-3/4D3/4 Priză pentru puț adânc 3/4 inch Sae | AG2YDW 32NK17 DW-3 / 4D3 / 43.25 "3 / 4 "3.25 "€281.43
AMPCO METAL DW-3/4D13/16 Priză adâncime 13/16 inch Sae | AG2YDX 32NK18 DW-3 / 4D13 / 163.25 "13 / 16 "3.25 "€281.00
AMPCO METAL DW-3/4D7/8 Priză pentru puț adânc 7/8 inch Sae | AG2YDY 32NK19 DW-3 / 4D7 / 83.25 "7 / 8 "3.25 "€282.64
AMPCO METAL DW-3/4D1 Priză adâncime 1 inch Sae | AG2YDZ 32NK21 DW-3 / 4D13.375 "1"3.375 "€317.82
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/16 Priză adâncime 1-1/16 inch Sae | AG2YEA 32NK22 DW-3/4D1-1/163.375 "1-1/16 "3.375 "€373.93
AMPCO METAL DW-3/4D1-1/8 Priză adâncime 1-1/8 inch Sae | AG2YEB 32NK23 DW-3/4D1-1/83.375 "1.125 "3.375 "€374.64
AMPCO METAL DW-3/4D1-3/16 Priză adâncime 1-3/16 inch Sae | AG2YEC 32NK24 DW-3/4D1-3/163.375 "1.187 "3.375 "€352.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D1-11/16 Priză adâncime 1-11/16 inch Sae
€648.67 /unitate