Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch Hex | AH3KQY 32NK20

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch Hex

În stoc
Element: AH3KQY Model: DW-3 / 4D15 / 16Crucea Ref: 32NK20
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
€287.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală3.25 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea15 / 16 "
Adâncimea socluluiadâncime
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)3.49
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiPreț
AMPCO METAL DWI-3/4D35MM Priză Deep Well Impact 35mm | AH3KQZ 32NL21 DWI-3 / 4D35MMNichel, aluminiu, bronz3.375 "metric35mm3.375 "€482.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Priză 3/4 inch Drive 15/16 inch Hex
€287.05 /unitate