Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM Priză Deep Well Impact 39mm | AG2YJJ 32NL25

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM Priză Deep Well Impact 39mm

În stoc
Element: AG2YJJ Model: DWI-3 / 4D39MMCrucea Ref: 32NL25

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€588.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialNichel, aluminiu, bronz
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea39mm
Adâncimea soclului3.75 "
Tip de socluImpactul puțului adânc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSAE sau MetricMărimeaAdâncimea socluluiTip de socluPreț
AMPCO METAL I-3/4D9/16 Priză Impact 9/16 inch | AG2YGE 32NK72 I-3 / 4D9 / 161.5 "SAE9 / 16 "1.5 "Impactul€235.70
AMPCO METAL I-3/4D5/8 Priză Impact 5/8 inch | AG2YGF 32NK73 I-3 / 4D5 / 81.5 "SAE5 / 8 "1.5 "Impactul€229.34
AMPCO METAL DWI-3/4D17MM Priză Deep Well Impact 17mm | AG2YHM 32NL03 DWI-3 / 4D17MM3.375 "metric17mm3.375 "Impactul puțului adânc€321.42
AMPCO METAL DWI-3/4D18MM Priză Deep Well Impact 18mm | AG2YHN 32NL04 DWI-3 / 4D18MM3.375 "metric18mm3.375 "Impactul puțului adânc€334.40
AMPCO METAL DWI-3/4D19MM Priză Deep Well Impact 19mm | AG2YHP 32NL05 DWI-3 / 4D19MM3.375 "metric19mm3.375 "Impactul puțului adânc€333.28
AMPCO METAL DWI-3/4D20MM Priză Deep Well Impact 20mm | AG2YHQ 32NL06 DWI-3 / 4D20MM3.375 "metric20mm3.375 "Impactul puțului adânc€314.99
AMPCO METAL DWI-3/4D21MM Priză Deep Well Impact 21mm | AG2YHR 32NL07 DWI-3 / 4D21MM3.375 "metric21mm3.375 "Impactul puțului adânc€333.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL DWI-3/4D39MM Priză Deep Well Impact 39mm
€588.69 /unitate