Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL H-32FG Ciocan de retragere fără scântei, diametru de 5/16 inchi | AF7LTU 21XV15

AMPCO METAL H-32FG Ciocan de retragere, fără scântei, cu diametru de 5/16 inch

În stoc
Articol: AF7LTU Model: H-32FGCrucea Ref: 21XV15
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
€474.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReturing Hammer
MânerDin fibra de sticla
Lungimea capului7 13 / 16 "
Materialul capuluiNichel aluminiu bronz
Greutatea capului1.35 Lb.
Șef Lățime1.25 "
Lungime totală14 "
TipFără scântei, non-magnetice, rezistente la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205203000

Variante de produs

ProdusModelLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț
AMPCO METAL H-38FG Ciocan de retragere fără scântei, diametru de 5/8 inch | AD6MGZ 46C054 H-38FG7 13 / 16 "Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz2 lb.1.187 "€572.69
AMPCO METAL H-36FG Ciocan de retragere, fără scântei, cu diametru de 1/2 inch | AF7LTR 21XV13 H-36FG7.875 "Nichel aluminiu bronz1.45 lb.1.25 "€549.28
AMPCO METAL H-34FG Ciocan de retragere fără scântei, diametru de 3/8 inch | AF7LTT 21XV14 H-34FG7 13 / 16 "Nichel aluminiu bronz1.4 lb.1.187 "€452.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL H-32FG Ciocan de retragere, fără scântei, cu diametru de 5/16 inch
€474.15 /unitate