Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL IP-35 Clești de linie izolat 8-3/4 in | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Clești Linemans izolat 8-3/4 in

În stoc
Articol: AB8AAE Model: IP-35Crucea Ref: 24Y876
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
€433.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste izolate Linemans
Tip mânerMâner căptușit cu izolare dublă, cu protecție antiderapante
Lungimea maxilarului1.625 "
Grosimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii1.125 "
MaterialNichel aluminiu bronz
Lungime totală8.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Clești Linemans izolat 8-3/4 in
€433.66 /unitate