Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Freze diagonale izolate AMPCO METAL IP-36 7-1/4 inch lungime | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL Freze diagonale izolate IP-36, lungime de 7-1/4 inch

În stoc
Element: AB8AAF Model: IP-36Crucea Ref: 24Y877
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
€451.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerDublu izolat
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii1"
MaterialAliaj de bronz de aluminiu
Max. Deschiderea maxilarului1-1/16 "
NesparkingDa
Tipul nasuluiOval
Lungime totală7.25 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiManipulați culoareaTip mânerVoltajLungimea maxilaruluiLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiPreț
AMPCO METAL P-36 Cutter diagonal 5/8 inch Lungime 1/4 inch Latime | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "RoșudippedNu a fost votat7 / 8 "1.25 "Oţel1"€333.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL Freze diagonale izolate IP-36, lungime de 7-1/4 inch
€451.11 /unitate