Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL K-50 Garnitură cuțit teșit 15-3/4 inch | AG2XZY 32NJ11

AMPCO METAL K-50 Garnitură cuțit teșit 15-3/4 inch

În stoc
Articol: AG2XZY Model: K-50Crucea Ref: 32NJ11
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
€704.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit de garnitură
Lungimea lamei8.5 "
Materialul lameiNichel, aluminiu, bronz
Tip lamăTevat
Lățimea lamei1"
CuloriNatural
Design mânerDrept
mâner Lungime7.25 "
Manipulați materialulNichel, aluminiu, bronz
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit fără scântei
Nr. De muchii1
Lungime totală15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205596000

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiLățimea lameiDesign mânermâner LungimeLungime totalăPreț
AMPCO METAL K-52 Garnitură cuțit teșit 27 inch | AG2XZZ 32NJ12 K-5215.75 "1.187 "Drept cu mâner buclat11.25 "27 "€948.91
AMPCO METAL K-54 Garnitură cuțit teșit 49 inch | AG2YAA 32NJ13 K-5431.5 "1.5 "Drept cu mâner buclat17.5 "49 "€1,946.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL K-50 Garnitură cuțit teșit 15-3/4 inch
€704.53 /unitate