Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL S-59 Foarfece de tăiere 3 Lungime de tăiere | AF7LXB 21XV87

AMPCO METAL S-59 Foarfece Tăiere 3 Lungime de tăiere

În stoc
Articol: AF7LXB Model: S-59Crucea Ref: 21XV87
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
€179.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoarfece industriale
ReglabilNu
Materialul lameiNichel aluminiu bronz
Tăierea muchieiCuţit
Manipulați culoareaNatural
Design mânerInel ergonomic și arc mărit
Manipulați materialulNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Stilul mâneruluiCompensa
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
Lungimea tăierii3"
Lungime totală6"
Aplicație primarăIndustrial
Forma vârfuluiAscuţit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8213009000

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerLungimea tăieriiLungime totalăPreț
AMPCO METAL S-599 Foarfece de tăiere 4-1/2 Lungime de tăiere | AF7LXC 21XV88 S-599Inel și arc mărit4.5 "8"€288.74
AMPCO METAL S-60 Foarfece de tăiere 6 Lungime de tăiere | AF7LXD 21XV89 S-60Inel și arc mărit6"12 "€304.38
AMPCO METAL S-61 Foarfece de tăiere 8 Lungime de tăiere | AF7LXE 21XV90 S-61Inel și arc mărit8"15 "€355.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL S-59 Foarfece Tăiere 3 Lungime de tăiere
€179.24 /unitate