Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-1/2D27MM Priză 1/2 inch Drive 27mm 6 puncte Standard | AB3HHL 1TEG7

AMPCO METAL SS-1/2D27MM Priză 1/2 inch Drive 27mm 6 puncte standard

În stoc
Element: AB3HHL Model: SS-1 / 2D27MMCrucea Ref: 1TEG7
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
€177.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea27mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL SS-1/2D10MM Priză 1/2 inch Drive 10mm 6 puncte standard | AB3HHB 1TEF7 SS-1 / 2D10MM1.187 "10€82.44
AMPCO METAL SS-1/2D12MM Priză 1/2 inch Drive 12mm 6 puncte standard | AB3HHC 1TEF8 SS-1 / 2D12MM1.187 "12 "€89.95
AMPCO METAL SS-1/2D13MM Priză 1/2 inch Drive 13mm 6 puncte standard | AB3HHD 1TEF9 SS-1 / 2D13MM1.187 "13€92.49
AMPCO METAL SS-1/2D14MM Priză 1/2 inch Drive 14mm 6 puncte standard | AB3HHE 1TEG1 SS-1 / 2D14MM1.187 "14mm€90.27
AMPCO METAL SS-1/2D17MM Priză 1/2 inch Drive 17mm 6 puncte standard | AB3HHF 1TEG2 SS-1 / 2D17MM1.437 "17mm€104.91
AMPCO METAL SS-1/2D18MM Priză 1/2 inch Drive 18mm 6 puncte standard | AB3HHG 1TEG3 SS-1 / 2D18MM1.437 "18mm€103.13
AMPCO METAL SS-1/2D19MM Priză 1/2 inch Drive 19mm 6 puncte Standard | AB3HHH 1TEG4 SS-1 / 2D19MM1.437 "19mm€102.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-1/2D27MM Priză 1/2 inch Drive 27mm 6 puncte standard
€177.31 /unitate