BALDOR MOTOR VEM3556 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YPW

BALDOR MOTOR VEM3556 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YPW Model: VEM3556

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,958.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi3.6/1.8
bazăN
Cuplu de rupere15.3 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă4.51 LB-FT
HP1
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină1.21 Amps
Număr de poli06
producție1
Fază3
Factor de putere64
RevizuireE
RPM1155
Temp. Creştere56 ° C
Tip3526M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM3556
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 11.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 11.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 10.8 Amperi

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuplu de rupereIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR KENM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps04€965.20
MOTOR BALDOR KENM3534 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps04€1,064.57
MOTOR BALDOR KENM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps06€1,564.88
MOTOR BALDOR KM3454 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps04€766.38
MOTOR BALDOR KM3457 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps02€874.16
MOTOR BALDOR KNM3454 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps04€654.50
MOTOR BALDOR KNM3534 Motor trifazat închis, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps04€724.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3556 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 CP, TEFC, cadru 56C
€1,958.16 /unitate