Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL SS-3/8D18MM Priză 3/8 inch Drive 18mm 6 puncte Standard | AD9GGR 4RPX2

AMPCO METAL SS-3/8D18MM Priză 3/8 inch Drive 18mm 6 puncte standard

În stoc
Element: AD9GGR Model: SS-3 / 8D18MMCrucea Ref: 4RPX2
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
€143.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaNatural
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală1.187 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea18mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
AMPCO METAL SS-3/8D7MM Priză 3/8 inch Drive 7mm 6 puncte standard | AD9GGE 4RPV9 SS-3 / 8D7MM3 / 4 "7mm€121.41
AMPCO METAL SS-3/8D8MM Priză 3/8 inch Drive 8mm 6 puncte standard | AD9GGF 4RPW1 SS-3 / 8D8MM3 / 4 "8€122.79
AMPCO METAL SS-3/8D9MM Priză 3/8 inch Drive 9mm 6 puncte standard | AD9GGG 4RPW2 SS-3 / 8D9MM13 / 16 "9€123.43
AMPCO METAL SS-3/8D10MM Priză 3/8 inch Drive 10mm 6 puncte Standard | AD9GGH 4RPW3 SS-3 / 8D10MM13 / 16 "10€124.00
AMPCO METAL SS-3/8D11MM Priză 3/8 inch Drive 11mm 6 puncte Standard | AD9GGJ 4RPW4 SS-3 / 8D11MM7 / 8 "11€130.92
AMPCO METAL SS-3/8D12MM Priză 3/8 inch Drive 12mm 6 puncte Standard | AD9GGK 4RPW5 SS-3 / 8D12MM15 / 16 "12 "€122.32
AMPCO METAL SS-3/8D13MM Priză 3/8 inch Drive 13mm 6 puncte Standard | AD9GGL 4RPW6 SS-3 / 8D13MM15 / 16 "13€122.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL SS-3/8D18MM Priză 3/8 inch Drive 18mm 6 puncte standard
€143.60 /unitate