Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-1146 Monkey Cheie fără scântei 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101

AMPCO METAL W-1146 Cheie de maimuță fără scântei 1-7/8 Cap 10 in

În stoc
Articol: AD6MJZ Model: W-1146Crucea Ref: 46C101
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
€457.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmaimuță cheie
Manipulați materialulNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului1.875 "
Material maxilarNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tipul maxilaruluiSmooth
Lungime totală10 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulCapacitatea maxilaruluiMaterial maxilarLungime totalăPreț
AMPCO METAL W-1148 Monkey Cheie Aluminiu Bronz 15 Inch Lungime | AB3HGN 1TEB4 W-1148Bronz aluminiu2-13/16 "Bronz aluminiu15 "€631.91
AMPCO METAL W-1150 Monkey Cheie Aluminiu Bronz 21 Inch Lungime | AB3HGP 1TEB5 W-1150Bronz aluminiu4.125 "Bronz aluminiu21 "€1,066.20
AMPCO METAL W-1145 Cheie de maimuță, fără scântei, capac 1-1/2 8 in | AD6MGF 46C037 W-1145Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz1.5 "Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz8"€390.41
AMPCO METAL W-1147 Cheie maimuță fără scântei 2-1/4 Cap 12 in | AD6MHE 46C059 W-1147Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz2.25 "Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz12 "€476.64
AMPCO METAL W-1149 Monkey Cheie fără scântei 3 Cap 18 In | AD6MKF 46C107 W-1149Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3"Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz18 "€678.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-1146 Cheie de maimuță fără scântei 1-7/8 Cap 10 in
€457.69 /unitate