Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-1147 Cheie maimuță fără scântei 2-1/4 Cap 12 in | AD6MHE 46C059

AMPCO METAL W-1147 Cheie de maimuță fără scântei 2-1/4 Cap 12 in

În stoc
Element: AD6MHE Model: W-1147Crucea Ref: 46C059
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
€476.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmaimuță cheie
Manipulați materialulNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tip mânerI-Beam
Capacitatea maxilarului2.25 "
Material maxilarNichel aluminiu de înaltă rezistență bronz
Tipul maxilaruluiSmooth
Lungime totală12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204120000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulCapacitatea maxilaruluiMaterial maxilarLungime totalăPreț
AMPCO METAL W-1148 Monkey Cheie Aluminiu Bronz 15 Inch Lungime | AB3HGN 1TEB4 W-1148Bronz aluminiu2-13/16 "Bronz aluminiu15 "€631.91
AMPCO METAL W-1150 Monkey Cheie Aluminiu Bronz 21 Inch Lungime | AB3HGP 1TEB5 W-1150Bronz aluminiu4.125 "Bronz aluminiu21 "€1,066.20
AMPCO METAL W-1145 Cheie de maimuță, fără scântei, capac 1-1/2 8 in | AD6MGF 46C037 W-1145Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz1.5 "Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz8"€390.41
AMPCO METAL W-1146 Monkey Cheie fără scântei 1-7/8 Cap 10 In | AD6MJZ 46C101 W-1146Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz1.875 "Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz10 "€457.69
AMPCO METAL W-1149 Monkey Cheie fără scântei 3 Cap 18 In | AD6MKF 46C107 W-1149Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz3"Nichel aluminiu de înaltă rezistență bronz18 "€678.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-1147 Cheie de maimuță fără scântei 2-1/4 Cap 12 in
€476.64 /unitate