Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-142R Clichet de mână 3/8 inchi, lungime rotundă de 7-1/4 inci | AD9GHA 4RPY1

AMPCO METAL W-142R Clichet de mână 3/8 inchi, lungime rotundă de 7-1/4 inci

În stoc
Element: AD9GHA Model: W-142RCrucea Ref: 4RPY1
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
€476.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiRundă
MaterialBronz aluminiu
Min. Arc Swing30.00
Numărul de dinți cu angrenaj12
Lungime totală7.25 "
InversareaFără inversare
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăInversareaPreț
AMPCO METAL W-141-R Clichet de mână 1/2 inch, lungime rotundă de 10 inch | AB3HHA 1TEF6 W-141-R1 / 2 "10 "Inversarea€613.57
AMPCO METAL W-140R Clichet de mână 3/4 inchi, lungime rotundă de 18 inchi | AD9GDM 4RPJ8 W-140R3 / 4 "18 "Inversarea€1,258.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-142R Clichet de mână 3/8 inchi, lungime rotundă de 7-1/4 inci
€476.32 /unitate