Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-141-R Clichet de mână 1/2 inch, lungime rotundă de 10 inch | AB3HHA 1TEF6

AMPCO METAL W-141-R Clichet de mână 1/2 inch Drive 10 inch lungime rotund

În stoc
Element: AB3HHA Model: W-141-RCrucea Ref: 1TEF6
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
€613.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClichet manual
Dimensiunea unității1 / 2 "
finalizareaChrome
Mișcarea capuluiFixed
Stilul șefuluiRundă
MaterialBronz aluminiu
Min. Arc Swing30.00
Numărul de dinți cu angrenaj12
Lungime totală10 "
InversareaInversarea
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5805
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungime totalăInversareaPreț
AMPCO METAL W-140R Clichet de mână 3/4 inchi, lungime rotundă de 18 inchi | AD9GDM 4RPJ8 W-140R3 / 4 "18 "Inversarea€1,258.71
AMPCO METAL W-142R Clichet de mână 3/8 inchi, lungime rotundă de 7-1/4 inci | AD9GHA 4RPY1 W-142R3 / 8 "7.25 "Fără inversare€476.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-141-R Clichet de mână 1/2 inch Drive 10 inch lungime rotund
€613.57 /unitate