Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 33RL90 Pistol de unsoare Mâner Pistol 5000 Psi Oțel | AG3PLT

WESTWARD 33RL90 Pistol de unsoare Mâner Pistol 5000 Psi Oțel

În stoc
Articol: AG3PLT Model: 33RL90
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
€57.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac16 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, aspirație, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimeMâner de pistol
Lungimea furtunului12 "
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă și furtun flexibil
Lungimea țevii4"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire60
Tether capabilNu este capabil de legare
Culoarea tubuluiSilver
Materialul tubuluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)6.71
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS8205595560

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilPreț
WESTWARD 19XH23 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 6000 Psi | AF6LGJ 19XH236000 psiInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€54.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 33RL90 Pistol de unsoare Mâner Pistol 5000 Psi Oțel
€57.90 /unitate