Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 19XH23 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 6000 Psi | AF6LGJ

WESTWARD 19XH23 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 6000 Psi

În stoc
Articol: AF6LGJ Model: 19XH23
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
€54.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrease Gun
Capacitate în vrac14 uncie
Capacitate cartuș14 uncie
Umpleți pistolul cu grăsimeCartuș, în vrac
Stilul mânerului pistolului de grăsimePârghie
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Tip de extensie a duzeiȚeavă rigidă
Lungimea țevii6"
Accidente vasculare cerebrale pentru 1 Oz. Ieșire28
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lungimea sculei14.125 "
Culoarea tubuluiNegru
Materialul tubuluiOţel
Volumul per accident vascular cerebral0.035 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3815
Înălțimea navei (cm)6.5
Lungimea navei (cm)12.8
Lățimea navei (cm)38.3
Codul HS8424890000

Detalii produs:

    • Curs variabil / Curs complet (Curs complet)

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de funcționareTether capabilPreț
WESTWARD 33RL90 Pistol de unsoare Mâner Pistol 5000 Psi Oțel | AG3PLT 33RL905000 psiNu este capabil de legare€57.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 19XH23 Mâner pârghie pentru pistolul cu unsoare 6000 Psi
€54.64 /unitate