Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 3539RB-1004 Supapă de oprire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar | AA9GPT 1DAT1 / 650251

WATTS 3539RB-1004 Supapă de oprire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar

În stoc
Element: AA9GPT Model: 3539RB-1004Ref încrucișat: 1DAT1 / 650251
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
€46.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea sfertului de oprire a alimentării
Material corpPolisulfonă
Stilul corpuluiDrept
finalizareaPolisulfonă
Tipul de montajOprire aprovizionare
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialPolisulfonă
Presiune maximă250 psi
Max. Presiune de lucru17.2 Bar
Mfr. Serie3539RB
Min. Temp.75 de grade F
Material de ieșirePolisulfonă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp. Gamă0 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3539RB-1004 Supapă de oprire, dimensiune admisie 1/2 inch, max. Presiune de lucru 17.2 bar
€46.85 /unitate