Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL W-676 Combination Wrench 1-3/8in 21-1/4in Overall Length | AD9FXL 4RNZ9

AMPCO METAL W-676 Cheie combinată 1-3/8in 21-1/4in Lungime totală

În stoc
Element: AD9FXL Model: W-676Crucea Ref: 4RNZ9
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
€416.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaNatural
Unghiul capului15 grade
MaterialBronz aluminiu
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală18 11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.375 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaTether capabilPreț
AMPCO METAL W-678A Cheie combinată fără scântei 12 puncte 1-9/16 in | AB6LNM 21XW08 W-678ANichel aluminiu bronz18 11 / 16 "SAE1-9/16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€383.63
AMPCO METAL 1518 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 2-5/8 in | AB6LNN 21XW13 1518Nichel aluminiu bronz22.75 "SAE2.625 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,939.21
AMPCO METAL 1354 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 46 mm | AB6LNP 21XW15 1354Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric46mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,081.81
AMPCO METAL 1356 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 50 mm | AB6LNQ 21XW17 1356Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric50mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,122.44
AMPCO METAL 1358 Cheie combinată fără scântei 12 puncte 55 mm | AB6LNR 21XW18 1358Nichel aluminiu bronz22 11 / 16 "metric55mmInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€1,325.12
AMPCO METAL 1300 Cheie combinată fără scântei 8 mm x 4-1/2 in | AD6MFF 46C014 1300Nichel aluminiu bronz4.5 "metric8Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€157.20
AMPCO METAL W-670 Cheie combinată fără scântei 13/16 x 11-5/8 in | AD6MGC 46C034 W-670Nichel aluminiu bronz11.625 "SAE13 / 16 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€206.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL W-676 Cheie combinată 1-3/8in 21-1/4in Lungime totală
€416.81 /unitate