Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMPCO METAL WB-60KT Perie roată din sârmă cu nod Arbor filetat | AB3HGT 1TEB9

AMPCO METAL WB-60KT Perie roată din sârmă cu nod Arbor filetat

În stoc
Articol: AB3HGT Model: WB-60KTCrucea Ref: 1TEB9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€415.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie cu roată de sârmă
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Tip brâuSârmă de nod
Perie Dia.6"
Lațimea feței1 / 2 "
Material de umplereAliaj de cupru de aluminiu
RPM max9000
Tip montareArboret filetat
Lungime tăiere9 / 16 "
Sârmă Dia.0.02 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereArbor HoleTip brâuSârmă Dia.Perie Dia.Lațimea fețeiMaterial de umplereRPM maxPreț
AMPCO METAL WB-40KT Perie roată din sârmă cu nod Arbor filetat | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCSârmă de nod0.02 "4"3 / 8 "Aliaj de cupru de aluminiu20,000€239.22
AMPCO METAL WB-20C Perie pentru roți din sârmă sertizată fără scântei | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Sârmă sârmă0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronz20,000€108.15
AMPCO METAL WB-45A Perie roată din sârmă sertizată fără scântei | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Sârmă sârmă0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€404.55
AMPCO METAL WB-45B Perie pentru roți din sârmă, cu diametru de 4 inchi | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Sârmă sârmă0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€443.51
AMPCO METAL WB-44D Perie roată din sârmă sertizată fără scântei | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Sârmă sârmă0.014 "6"1"Bronz6000€399.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMPCO METAL WB-60KT Perie roată din sârmă cu nod Arbor filetat
€415.71 /unitate